Multidopsleutel 1/2 inch 23-delig
Assortiment multidopsleutels 1/2 inch, 23-dlg
DOPSLEUTEL-ASS-1/2IN-MULTI-23DLG
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Praktisch 23-delig assortiment met multidopsleutels in een metalen doos
- Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik
- De robuuste metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt
Eén gereedschap voor alle werkzaamheden: Multidopsleutel voor vijf verschillende aandrijvingen
- Elk van de korte dopsleutels met een twaalfkant past op zeskant metrische, vierkante metrische, twaalfkant metrische, zeskant inch en externe TX-schroefaandrijvingen
- Het assortiment bestaat uit 19 maten van 10 tot 32 mm
- Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn
Krachtige, efficiënte bevestiging
- Met behulp van de starre verlengstukken (verkrijgbaar in twee uitvoeringen) wordt de kracht direct overgebracht en zijn hoekbewegingen tot 8° mogelijk
- Het cardangewricht wordt afgeremd en houdt de hoek in de opgegeven positie
- De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
- De draaischijf wordt gebruikt om eenvoudig te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 23 st |
Breedte x hoogte x diepte | 405 x 50 x 160 mm |
DOPSLEUTEL-1/2IN-MULTI-11MM
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-MULTI-12MM
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-MULTI-13MM
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-MULTI-14MM
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-MULTI-15MM
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-MULTI-16MM
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-MULTI-17MM
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-MULTI-18MM
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-MULTI-19MM
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-MULTI-20MM
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-MULTI-21MM
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-MULTI-22MM
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-MULTI-24MM
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-MULTI-26MM
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-MULTI-27MM
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-MULTI-28MM
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-MULTI-30MM
ZEBRADOPSLEUTEL-1/2IN-MULTI-32MM
ZEBRAINLAY-096513230
DOPSLEUTEL-1/2IN-MULTI-10MM
ZEBRAVerpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBVVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.